nv30-kc 30a 200vのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
21件の「nv30-kc 30a 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 漏電ブレーカ」、「漏電ブレーカー2p40a」、「400v漏電遮断器」などの商品も取り扱っております。
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1台ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様 過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.08 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100 接続方式 表面形 接続方法 表面形:ソルダレス端子 相線式 1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 4 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5 動作時間s以内 0.1 過電流引きはずし方式 熱動式 開閉寿命(回) 機械的:10000、電気的:6000 逆接続 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 30 動作時間(s) 0.1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類 ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格 電気用品型式認可 定格絶縁電圧(V) 500 接続方式 表面形:圧着端子用 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 機械的寿命(万回) 1
1台ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種類 海外規格品 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA) 30 フレーム(AF) 30 仕様 高調波サージ対応形 規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 動作時間s以内 0.04 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ 標準形 取付方式 ネジ及びDIN-Rail付着 規格 日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V) AC100~AC220 定格絶縁電圧(V) 220 接続方式 表面形 保護機能 過負荷/短絡保護兼用 動作時間 0.1秒以内 過電流トリップ方式 完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)